4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:メッキ 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 仕様・用途集じん機接続 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422ED
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:スライドシート 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 仕様・用途ライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
使いやすい低重心・コンパクトデザイン 低振動 滑りにくいソフトグリップ オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 付属品ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規 替刃仕様Bタイプのみ 質量(kg)1.7 トラスコ品番327-7526
1台
9,998 税込10,998
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー AJ650VDL
ツールレスクランプ機構搭載 低重心コンパクト設計 オビタル機構付 化粧板の切断に便利な定盤カバー付 滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.5 消費電力(W)430 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 定格電流(A)4.5 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)軟鋼板6 傾斜切断(°)(左右)0~45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173 保証期間1年
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります