電動工具 :「直角定規 1m」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm
LEDライト付
直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定
微調整可能なスミ線指示板採用
ダブルソフトグリップ採用
クイックな操作の深さ調整ノブ採用
2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm)
長さ(mm)297
質量(kg)3.2
電流(A)11.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])4700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
定格電流(A)11.7
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)190
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
仕様・用途ライト付き
保証期間1年
ベースアルミ
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。