小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様乾式
付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚
質量(kg)0.92
電流(A)1.8
電源(V)単相100
消費電力(W)170
回転数(min-1[r.p.m])12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)75×105
振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
マイクロスティックパッド採用
(クランプ式も使用可能)
クリーンな作業の集じん機能付
乾式
パット寸法(mm)75×105
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)1.1
消費電力(W)100
質量(kg)0.76
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119
付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル
カーボンブラシ呼び番号608CV
仕様二重絶縁乾式集じん機構付
絶縁方式二重絶縁
振動3軸合成値(m/s2)5.2
保証期間1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
持ちやすい細身の軽量ボディ
チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単
回転数(min-1[r.p.m])15000
電源(V)単相100
電流(A)0.65
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
チャック寸法(mm)(径)3.0
長さ(mm)250
付属品軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ
質量(kg)0.45
トラスコ品番379-8925
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ
質量(kg)2.4
電流(A)3.3
電源(V)100
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])5500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
ペーパー寸法(mm)93×228
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)93×185
振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
マジック式(クランプ式も使用可能)
マイクロスティックパッド採用
振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル
質量(kg)1.7
電流(A)2.5
電源(V)単相100
消費電力(W)220
回転数(min-1[r.p.m])11500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)93×185
振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。