最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)
トラスコ品番835-8905
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214
本体質量(kg)1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)69
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mm軽量コンパクトボディ
3段階から打撃力を選択
余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
高輝度LEDライト付
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
本体質量(kg)1.5(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)175
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年
充電時間(分)84
バッテリー容量(mAh)5000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg
最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223
本体質量(kg)1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)45
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)189
幅(mm)59
質量(kg)0.8
高さ(mm)191
電流(A)0.8
コード長さ(m)2
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41
クラッチ数(段)20
クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.6(電池パック含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200
締付け能力(高力ボルト)M5~M14
締付能力(普通ボルト)M5~M16
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54
締付能力(小ねじ)M4~M8
バッテリー容量(mAh)5000
打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。