12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m) 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 本体質量(kg)1.6 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×117×88
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 充電器形名BC-1800L バッテリー容量(mAh)5000
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
低速型 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.1 消費電力(W)790 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)
低速型 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.1 消費電力(W)790 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) RG112
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) RG112H
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
寸法(mm)287×117×88 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります