電動工具 :「鉄 台」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5 ストローク数(min-1[回/分])0~4500 切断能力(mm)木材厚さ40 ストローク(mm)10 付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)(庭木)径45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
鉄研磨(バリ取り・面取り・開先・ビート処理・さび落とし)、鋼管の切断・コンクリート、瓦の切断
電圧(V)100
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー AG111
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 最大出力980Wのハイパワー 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー(脱着式)
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー(脱着式)
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m) 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 本体質量(kg)1.6 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×117×88
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)高速切断機 AC3051
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ 質量(kg)16.5 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 定格電流(A)15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 砥石寸法(mm)厚さ3 保証期間1年 最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100 最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90 切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー(脱着式)
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー AG113
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 最大出力1,100Wのハイパワー 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防じんフィルタ 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1100 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)高速切断機 AC3561
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm) 質量(kg)17 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 定格電流(A)15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385 絶縁方式二重絶縁 砥石寸法(mm)厚さ3 保証期間1年 最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92 最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102 切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー AG1061
最大出力1,100Wのハイパワーモデル 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)790 最大出力(W)1100 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー(脱着式)
低速型 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.1 消費電力(W)790 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー(脱着式)
低速型 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.1 消費電力(W)790 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り。最大出力980Wのハイパワー。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。防じん性に優れたラビリンス構造。二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 握り径(Φmm)52 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー AG1063
最大出力1,260Wのハイパワーモデル 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1260 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー AG1061HS
ブレーキ付 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー AG1263
重研削に最大出力1,260W 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1260 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

最大出力1100Wのハイパワーモデル。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。直径56mmの細握りグリップ。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ。防じん性に優れたラビリンス構造。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)790 最大出力(W)1100 握り径(Φmm)56 砥石取付穴径(Φmm)22
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
寸法(mm)287×117×88 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。 別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。 刈払機、耕うん機などの刃物の研削。 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。 付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)600 最大出力(W)600 絶縁方式二重絶縁 握り径(Φmm)56
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100 消費電力(W)180 電流(A)2 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4500 付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング