中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)3
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)12
ねじ径ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。