電動工具 :「100 木材」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)91×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電圧(V)単相100
電流(A)2.3
電力(W)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154
付属品木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)1.3
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])32000
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4
付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100
消費電力(W)180
電流(A)2
切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5
ストローク数(min-1[回/分])0~4500
切断能力(mm)木材厚さ40
ストローク(mm)10
付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)(庭木)径45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
出力(W)190
コード長さ(m)1.8
電源(V)100
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり
付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
電流(A)2.0
電源(V)単相100
消費電力(W)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126
切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5
ストローク量(mm)10
ストローク数(min)0~4500
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)200×200
電源(V)単相100
電流(A)1
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.7
テーブル傾斜角(°)0~45(右)
付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82
最大切削深さ(mm)1
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相 100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5
付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ
300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm)
高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)
質量(kg)27
電流(A)1
電源(V)単相100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600
最大切削幅(mm)304(1尺)
電源コード(m)5
切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)
送材速度(m/s)0.11
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
使いやすい低重心・コンパクトデザイン
低振動
滑りにくいソフトグリップ
オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規
替刃仕様Bタイプのみ
質量(kg)1.7
トラスコ品番327-7526
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
ストローク量(mm)10
電源(V)100
電流(A)3
消費電力(W)280
質量(kg)1.2
付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)5
種別ケースなし
切断能力(mm)木材55
切断能力(mm)軟鋼板3.5
定格電流(A)3
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
保証期間1年
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100
消費電力(W)180
電流(A)2
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4500
付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)400~1600
ストローク量(mm)18
テーブル寸法(mm)250×380
電源(V)単相100
消費電力(W)50
コード長さ(m)1.8
フトコロ(mm)400
長さ(mm)605
付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)
定格使用時間(分)30
質量(kg)12
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)1.2
電流(A)3
電源(V)100
消費電力(W)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
コード長さ(m)5
定格電流(A)3
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
保証期間1年
ストローク量(mm)10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ツールレスクランプ機構搭載
低重心コンパクト設計
オビタル機構付
化粧板の切断に便利な定盤カバー付
滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.5
消費電力(W)430
質量(kg)1.8
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
定格電流(A)4.5
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)軟鋼板6
傾斜切断(°)(左右)0~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173
保証期間1年
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。