絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • モノタロウ(11)
  • マキタ(420)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(218)
  • ミルウォーキーツール(142)
  • BOSCH(ボッシュ)(114)
  • エスコ(82)
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • 日東工器(64)
  • EARTH MAN(56)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • SK11(38)
  • BLACK&DECKER(37)
  • レッキス工業(33)
  • リューター(日本精密機械工作)(31)
  • PROXXON(プロクソン)(31)
  • サンコー(サンコーミタチ)(30)
  • 富士製砥(高速電機)(28)
  • SHINKO(新興製作所)(25)
  • アイリスオーヤマ(23)
商品レビュー
  • 以上(40)
  • 以上(48)
  • 以上(48)
  • 以上(48)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(89)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「M&M 電動工具」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • マスク
  • マスキングテープ
  • マグネット
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです。2寸2分の板材を一発切断できます。ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています。切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です。定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています。可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます。
用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断。付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(g)3300回転数(min-1[r.p.m])4100内径×外径(Φmm)【ノコ刃】165×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37
充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段
ホビールーター 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
付属品コレットチャック2.4mm(本体取付)・3.0mm、片口スパナ、ハイスビット(6本組)、キャリングケース軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0長さ(mm)226質量(kg)0.45電圧(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2取扱説明書(0.82MB)
AAP120 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AAP120京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)質量(kg)27電流(A)1電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600最大切削幅(mm)304(1尺)電源コード(m)5切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)送材速度(m/s)0.11取扱説明書(1.01MB)
充電式やすり(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式やすり(10.8V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド すぐに使えるエンドレスベルト付 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止 作業性のよいスライド式ロックスイッチ 工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック・充電器質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)(標準)102バッテリー容量(mAh)2500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)470×71×85
充電式刃研ぎグラインダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎ 握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm質量(kg)1砥石径(Φmm)100バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102バッテリー容量(mAh)2500定格回転速度(min-1[r.p.m])6500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)230×117×129
充電式丸ノコ(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ(10.8V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一回で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節 質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102バッテリー容量(mAh)2.5ノコ刃直径(mm)125寸法(長さ×幅×高さ)(mm)231×170×216
充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
パワフルでスピーディな切断 ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一発で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm 切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節 質量2.1kgの軽量コンパクトボディ
質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません)回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃直径(mm)125寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.49MB)
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.53MB)
電子ダブルアクションポリシャー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
車のボディの最終仕上げ工程に 負荷をかけても回転が落ちないムラのない仕上がりに オービット径15mmでパワフルな磨き 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
質量(kg)2.5電流(A)10.1消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500長さL×高さH×幅W(mm)221×298×123オービット径(Φmm)(偏芯量)15パッド径(Φmm)123
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
低速型 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル電流(A)8.1消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500砥石径(Φmm)125本体質量(kg)1.8握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
低速型 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル電流(A)8.1消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500砥石径(Φmm)125本体質量(kg)1.8握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル電流(A)8.8消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000砥石径(Φmm)125本体質量(kg)1.8握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル電流(A)8.8消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000砥石径(Φmm)125本体質量(kg)1.8握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル長さ(mm)386タイプパドルスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル長さ(mm)386タイプスライドスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース長さ(mm)386タイプパドルスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース長さ(mm)386タイプスライドスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
18V充電式ワークライト本体のみ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式ワークライト本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える 縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる 明るさは「強」「弱」の2段階 眩しさを抑える防眩フィルム付属 市販の投光器スタンドに取付け可能
付属品ACアダプター、防眩フィルム質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く)電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池本体寸法(mm)173×240×295連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m電池18Vリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18LED18W(0.5W×36灯)光束(Lm)(強)1500、(弱)500取扱説明書(0.83MB)上下角度調節縦方向360°
充電式丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm 2×4材を一回で切断可能 傾斜切断時の切込み深さ 27mm すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節 質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8ノコ刃外径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(90°時)46最大切込深さ(mm)(45°時)27バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×170×216付属品125mmチップソー、電池パック、充電器、六角棒レンチ(本体取付)取扱説明書(1.78MB)
充電式やすり 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式やすり京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド すぐに使えるエンドレスベルト付 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止 作業性のよいスライド式ロックスイッチ 工具レスで簡単、ベルト交換
バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800ベルト寸法(mm)10×330ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×71×85付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック、充電器取扱説明書(0.99MB)
充電式サンダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式サンダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
14,980税込16,478
1台
取扱停止中
操作性の良い低重心ボディ クランプ式 クリーンな作業が可能な集じん機能付 乾式
バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])10600ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)パット寸法(mm)75×105バッテリーリチウムイオン質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×122付属品木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器取扱説明書(0.99MB)
充電式刃砥グラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刃砥グラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎ 握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8砥石径(Φmm)100回転数(min-1[r.p.m])6500バッテリーリチウムイオン質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×117×129付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器長さ(mm)230幅(mm)117高さ(mm)129電圧(V)10.8取扱説明書(0.93MB)
充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
付属品補助ハンドル、ストッパー 、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L、キャリングケース質量(kg)2.0(電池パック含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×79×260穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン保証期間1年間充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(0.99MB)
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)84バッテリー電圧(V)18保証期間1年間回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600最大締付トルク(N・m)高速22、低速80チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力M6穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90クラッチ数(段)21バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース取扱説明書(0.95MB)
充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名BC-1800Lバッテリー容量(mAh)5000
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ノコ刃外径190mm 切込深さ68mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×220×244(171) ※( )内はハンドルから定盤までの高さノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]取扱説明書(1.28MB)
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000取扱説明書(1.28MB)
トリマー ATRE60V 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATRE60V京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6取扱説明書(2.85MB)
トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])30000電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500質量(kg)1.3コード長さ(m)2.5高さ(mm)179定格電流(A)5.2ビット軸径(Φmm)取付:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年取扱説明書(0.83MB)
高速切断機 AC3051 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3051京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658質量(kg)16.5電流(A)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658定格電流(A)15砥石寸法(mm)厚さ3保証期間1年最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
高速切断機 AC3561 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3561京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)質量(kg)17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658定格電流(A)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ3保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
防じんスチールカッタ ASC520 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)防じんスチールカッタ ASC520京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に 一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に 100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg 全長はクラス最短のコンパクトボディ LEDライト付
最大切込深さ(mm)52回転数(min-1[r.p.m])3300電源(V)単相100電流(A)12.5消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231質量(kg)3.8付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンスコード長さ(m)5チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20定格電流(A)12.5ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300保証期間1年仕様・用途LEDライト付取扱説明書(1.31MB)
卓上スライド丸ノコ ATSS192 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上スライド丸ノコ ATSS192京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
扱いやすいベーシックモデル 墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー 鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付 軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル質量(kg)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)11.6傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)傾斜角度(°)0~(左)45回転角度(°)テーブル:0~(左右)47取扱説明書(2.3MB)
電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電源(V)100消費電力(W)1010寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42仕様・用途集じん機接続絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(2MB)最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子内装丸ノコ AW470ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5長さ(mm)238質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナベースアルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20仕様・用途LEDライト付き保証期間1年絶縁方式二重絶縁取扱説明書(1.79MB)
電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
< 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年ベースアルミ
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら