1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式ワークライト本体のみ
AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える 縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる 明るさは「強」「弱」の2段階 眩しさを抑える防眩フィルム付属 市販の投光器スタンドに取付け可能
付属品ACアダプター、防眩フィルム 質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く) 電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池 本体寸法(mm)173×240×295 連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25 AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A 照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m 電池18Vリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 LED18W(0.5W×36灯) 光束(Lm)(強)1500、(弱)500 上下角度調節縦方向360°
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります