電動工具 :「マキタ 研磨機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型タイプのチェンソー刃の研磨に。チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。
用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。 適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm 適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1 定格電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 連続使用時間(分)15 回転速度(min-1[r.p.m])30000
1袋
8,998 税込9,898
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります