電動工具 :「集塵機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
用途工事現場内、作業現場内、狭い入口、通路、階段、部屋、車・トラックの車内での作業 バッテリー容量(Ah)5×2個 充電時間(時間)約1 電圧(V)36 音圧レベル(dB)67(A) 材質コンテナ:プラスチック 容量(L)コンテナ:6(総量)、フィルターバッグ:5 ホース長さ(m)吸引ホース:1.3 吸引ホース径(mm)32 パイプ径(Φmm)吸引パイプ:32 質量(kg)6.6 付属品ステンレス製伸縮パイプΦ32mm、吸引ホース1.3m、フィルターバスケッ、HEPA14フリースフィルターバッグ、隙間/ブラシノズル、コンビノズル280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー18V5Ah2個 仕様最大パワー:300W 長さ(mm)260 幅(mm)216 高さ(mm)496 適合バッテリーリチウムイオン(18V、容量5Ah×2個)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります