電動工具 :「チップソー 研磨」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソーを外すことなく、SK-1000にそのままのせて、回転させるだけで簡単に研磨することができます。 研磨に要する時間は数十秒と時間短縮にもなります。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)2.8 適合範囲9、10インチ 本体寸法(mm)278×330×120 使用砥石SK-1000-4(やすりAssy)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)7.1 タイプグラインダーなし 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)7.1 タイプ高速グラインダー付 形式グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190 使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)7.1 タイプ中速グラインダー付 形式グラインダー:GS-650(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190 使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります