電動工具 :「排気ガス」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。 トラスコ品番216-8186 軸径(Φmm)ブレード:22.2 全長(mm)540 電源(V)36 全幅(mm)207 全高(mm)280 騒音値(dB)100.5 速度ブレード最高:5940(rpm) 切断深さ(mm)76 ブレードサイズ(mm)9インチ/230
1台
61,980 税込68,178
9日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります