優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。
電源コードを接続せずに使用可能です。
リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。
別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。
トラスコ品番216-8186
軸径(Φmm)ブレード:22.2
全長(mm)540
電源(V)36
全幅(mm)207
全高(mm)280
騒音値(dB)100.5
速度ブレード最高:5940(rpm)
切断深さ(mm)76
ブレードサイズ(mm)9インチ/230
1台
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。