電動工具 :「彫刻機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工 動画あり
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。 繰返し精度(mm)±0.015 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)10600
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工 動画あり
レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
用途クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。 付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 質量(kg)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法900×650×1200mm 加工範囲(mm)300×400×130(厚み) 冷却方式空冷 解像度800-1500 dpi 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)532 レーザー方式:3D Green Laser
1台
3,998,000 税込4,397,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります