絞り込み
ブランド
  • 富士製砥
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,325)
  • マキタ(2,303)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(352)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット 富士製砥ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット富士製砥
39,980税込43,978
1台
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。付属品【Φ2セット】 ニードルΦ2×180mm 13本+100本付き サイドハンドル 1本・六角レンチ 1本・イモネジ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット 富士製砥ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット富士製砥
39,980税込43,978
1台
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ 富士製砥出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ富士製砥
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
高周波インバータで高周波グラインダを使用する時は、出力ケーブルで接続してください。
電源周波数(Hz)400
ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ 富士製砥ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ富士製砥
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具