電動工具 :「回転」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83 差込角(mm)9.5 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 バッテリー容量(mAh)1500
1台
14,980 税込16,478
欠品中

『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 パット径(Φmm)123 使用圧力(MPa)0.4~0.6 全高(mm)88 空気消費量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)5
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途組み立て作業 電気・設備作業 DIY作業 長さ(mm)140 幅(mm)45 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット対辺6.35 適合バッテリーリチウム電池 質量(g)150 端子の種類USB:microUSB Bタイプ/DC5V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 充電時間(分)60
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能 質量(kg)1 電圧(V)12 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA) バッテリー容量(mAh)2000
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ポリッシャー
用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)123 空気消費量(L/min)450 口金1/4PT 高さ(mm)153 質量(kg)1.2 全長(mm)208 騒音値(dB)86
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャー
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)72 空気消費量(L/min)380 口金1/4PT 高さ(mm)105 質量(kg)0.78 全長(mm)205 騒音値(dB)88 付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
質量(kg)1.1 電圧(V)12 ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800 バッテリー容量(mAh)2000 パッド径(Φmm)72
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷

コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)0.94 電圧(V)12 ねじ径(mm)パット:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800 パット寸法(mm)Φ72 バッテリー容量(mAh)2000
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)電動カットオフΦ75
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
用途鉄板やパイプなどのカット作業に 質量(kg)0.85 電圧(V)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 バッテリー容量(mAh)2000 ディスク寸法(mm)Φ75×t1
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります