『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
パット径(Φmm)123
使用圧力(MPa)0.4~0.6
全高(mm)88
空気消費量(L/min)400
オービットダイヤ(mm)5
コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能
質量(kg)1
電圧(V)12
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。