6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル) 発振周波数(kHz)40 消費電力(VA)110 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む) 付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 トルク(N・m)0.6(固定) サイズ(mm)185×169×55
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF) 消費電力(W)最大60 AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A 使用環境温度(℃)5~35 発振周波数(kHz)40 使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります