電動工具 :「床置き」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ トラスコ品番249-2687 材質ドラム本体:アルミ製 許容電流(A)100%/150、50%/220 本体寸法(mm)430×390×220 本体質量(kg)18.3 コード全長(m)20 一次側ケーブル 公称断面積(sq)ケーブル:38×1
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ トラスコ品番249-2688 材質ドラム本体:アルミ製 許容電流(A)100%/105、50%/150 本体寸法(mm)430×390×220 本体質量(kg)14.6 コード全長(m)20 一次側ケーブル 公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ トラスコ品番249-2686 材質ドラム本体:アルミ製 許容電流(A)100%/150、50%/220 本体寸法(mm)430×390×220 本体質量(kg)15.9 コード全長(m)15 一次側ケーブル 公称断面積(sq)ケーブル:38×1
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ トラスコ品番250-5738 材質ドラム本体:アルミ製 許容電流(A)100%/105、50%/150 本体寸法(mm)430×390×220 本体質量(kg)13.1 コード全長(m)15 一次側ケーブル 公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります