電動工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLOKY(スローキー)電動ドライバー
セット内容:3.6V 電動ドライバー;マイクロUSB充電ケーブル;パッケージボックス。手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。
赤、黒 質量(g)186 差込角(mm)1/4” Hex (6.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 トルク(N・m)【電動モード】0.5 (Max)【手動モード】8.0 (Max) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 (最大) 周囲温度(℃)【充電】0~40 充電方式Micro USB 5V 1A
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 全長(mm)34.5 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(3本)
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 精度(%)トルク:±10
1個(1本)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 付属品トルクアダプター3本、収納用ケース。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。 全長(mm)38.3 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 精度(%)トルク:±10
1セット(3本)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります