電動工具 :「アイガー」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレード
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレードOIS、STARLOCK 適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ECD-1200 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして 付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1 材質アルミニウム 全長(mm)180 直径(Φmm)15.8 質量(g)約60 電圧(V)3.7 出力Type-C 連続使用時間(時間)約2 最大締付トルク(N・m)0.3~0.4 電池リチウムイオン電池3.7V 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170 充電時間(分)約90
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)4.8 収納時寸法(mm)650×355×50 組立寸法(mm)650×355×510(H)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ハンドブロアー スタンド式
CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスター。
質量(g)40 本体寸法(mm)115×55×55 アズワン品番64-9370-97
1個
879 税込967
当日出荷

高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質クロムフリー材(耐指紋コーティング) 質量(kg)3.2 収納時寸法(mm)350×355×30 組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

EGUT-1 マルチブレードウルトラ ステンレス対応 EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
材質超硬カーバイド合金 寸法(mm)100×35 質量(g)28 対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ 切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8 切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルターボファン
付属品先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル 材質ABS 寸法(mm)155×65 質量(g)255 回転数(min-1[r.p.m])140000 最大出力(W)200 風速(m/s)58 連続使用時間(分)15~40 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)8.4 充電時間(時間)4~5 バッテリー容量(mAh)8000
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ハンドブロアー TRシリーズ
CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスター。
1個
959 税込1,055
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)ハンドブロアー ブラシキャップ付
CO3を出さずにホコリを飛ばすハンドダスター。
質量(g)14 本体寸法(mm)125×65×35 アズワン品番64-9370-98
1個
939 税込1,033
10日以内出荷

仕様最大推力:1400g 付属品専用ACアダプター、type-C-USB充電コード、安全プラグ2個 材質カーボンファイバー 寸法(mm)93×283×106 質量(g)874 回転数(min-1[r.p.m])80000 連続使用時間(分)20(風力最大時) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)16.8 最大風速(m/s)64 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)8000
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります