電動工具 :「石磨き 工具」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平砥石装着専用機。溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに。作業中に邪魔にならない側方排気です(ボディー装着時)。
仕様●全長:352mm(ボディー装着時)●重量:1.90(ボディー装着時)●全長:200mm(ヘッドのみ)●重量:0.82(ヘッドのみ)●仕様:ボディー装着時●無負荷回転数:14600(min^-1)●使用空気圧力:0.63MPa●空気消費量(m3/min):1.00●トルク:2.4Nm●出力:850W●ホース取付口:Rc3/8●排気:側方●適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):65×13×9.53●付属品:砥石カバー×1、スプリングワッシャ×1、六角ボルト×1、ナット×1、21mmスパナ×1●オプション:ボディー アズワン品番67-9205-32
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります