電動工具 :「cod」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途充電式コードレス電動空気入れ。車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】。・シンプルでコンパクトなデザイン。・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)。・設定圧力に達すると自動停止する安心設計。・空気圧開放機能搭載(マニュアル)。・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載。・収納可能なポーチ付属。・充電方法は USB (Type-C to A)。【付属品】。・エアノズル ( 米式 ) ...1 本。・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本。・ボール用アダプター... 1 本。・浮き輪用アダプター... 1 本。・収納ポーチ...1 枚。・USB 充電ケーブル...1 本。・取扱説明書...1 枚 寸法(mm)120×75.3×42.3 質量(g)433.5 電流(A)2 モーター7.4V 390 18000RPM 入力電圧(V)【充電】DC5±5% バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)3 動作温度(℃)-10~50 差込口【充電】USB Type-C 標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング