絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,341)
  • マキタ(2,301)
  • エスコ(988)
  • BOSCH(ボッシュ)(733)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(419)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(334)
  • 日動工業(283)
  • ハタヤリミテッド(279)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(144)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(124)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • DIAMOND(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]ツインタイア用タイワイヤMAX(マックス)[事務用品・工具]
11,980税込13,178
1セット(30巻)
当日出荷
タイワイヤ(なまし鉄線) MAX(マックス)[事務用品・工具]タイワイヤ(なまし鉄線)MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(50巻)
当日出荷
1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
長さ(m)約102線径(Φmm)0.8
(P)コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具](P)コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]
319税込351
1本
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
用途交換用コンタクトトップ。
(P)フックASSY MAX(マックス)[事務用品・工具](P)フックASSYMAX(マックス)[事務用品・工具]
979税込1,077
1本
当日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。適合機種HN-65N2(D)用
35P4用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]35P4用コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]
309税込340
1個
当日出荷
TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
用途充電式ピンネイラ用パーツ。対応機種TJ-35P4用
14.4Vリチウムイオン電池パック5.0Ah MAX(マックス)[事務用品・工具]14.4Vリチウムイオン電池パック5.0AhMAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アズワン品番65-1697-27
充電池 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電池MAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンタクトトップ 平打ち MAX(マックス)[事務用品・工具]コンタクトトップ 平打ちMAX(マックス)[事務用品・工具]
399税込439
1個
当日出荷
優しく安定押し付け平打用コンタクトトップです。杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくくなります。マックス製のピンネイラにご使用いただけます。
用途コンタクトトップ。モデルHA-50P4(D),HA-50P3S(D)-G,HA-50P3(D)-G,TA-250P3(D),マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2等
コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]
299税込329
1個
当日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用
65N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]65N3用型枠用浮かせ打AMAX(マックス)[事務用品・工具]
919税込1,011
1個
当日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-65N3(D)
(P)フック MAX(マックス)[事務用品・工具](P)フックMAX(マックス)[事務用品・工具]
349税込384
1本
当日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。適合機種HN-90N1用
ニッケル水素急速充電器 6V MAX(マックス)[事務用品・工具]ニッケル水素急速充電器 6VMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
ニカド急速充電器(適用:マックスニッケル水素充電池6V)です。
用途ニッケル水素電池パック用充電器トラスコ品番176-5111バッテリー電圧(V)6充電時間(分)約150(急速充電)※JP-H606の場合
(Pウカセウチアタッチメント MAX(マックス)[事務用品・工具](PウカセウチアタッチメントMAX(マックス)[事務用品・工具]
949税込1,044
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種HN-50N2(D)・HN-50N3(D)・HN-50N4(D)・HN-65N1
コンタクトトップ(オレンジ) MAX(マックス)[事務用品・工具]コンタクトトップ(オレンジ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
479税込527
1個
当日出荷
マックス製ねじ打機用コンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。モデルHV-R51G1-G,HV-R41G4-G,HV-R41G4-R,HV-R32G2-G,HV-R41G3-G,マックスターボドライバTD-332G等
コンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]コンタクトトップユニットMAX(マックス)[事務用品・工具]
689税込758
1個
当日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。仕様溝打用
50N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]50N3用型枠用浮かせ打AMAX(マックス)[事務用品・工具]
919税込1,011
1個
当日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-50N3(D)
(P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具](P)ビット(B41X2)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
(P)アタッチメントB MAX(マックス)[事務用品・工具](P)アタッチメントBMAX(マックス)[事務用品・工具]
949税込1,044
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種釘打機HN-65N2/3/4(D)専用
25.2Vリチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]25.2Vリチウムイオン電池パックMAX(マックス)[事務用品・工具]
36,980税込40,678
1個
当日出荷
25.2Vの電池パックになります。
トラスコ品番390-2506種類電池パック電圧(V)25.2バッテリー容量(Ah)5
タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)MAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1箱(50巻)
当日出荷
鉄筋結束機用タイワイヤです。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219トラスコ品番176-0346材質亜鉛メッキ線質量(kg)20.3入数95m×50巻
リチウムイオン急速充電器 MAX(マックス)[事務用品・工具]リチウムイオン急速充電器MAX(マックス)[事務用品・工具]
14,980税込16,478
1台
当日出荷
大型LEDランプ表示付きです。 電源コード巻き取り式です。 マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
トラスコ品番149-1576質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)220消費電力(VA)220
充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
34,980税込38,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
(P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(マックス)[事務用品・工具](P)コンタクトトップ(ミゾMAX(マックス)[事務用品・工具]
349税込384
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
(P)コンタクトトップH MAX(マックス)[事務用品・工具](P)コンタクトトップHMAX(マックス)[事務用品・工具]
509税込560
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HV-R41G5用
(P)ノーズトップS MAX(マックス)[事務用品・工具](P)ノーズトップSMAX(マックス)[事務用品・工具]
2,598税込2,858
1本
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
用途交換用ノーズトップ。適合機種HN-50N3・HN-50N4
(P)ビット(B32X2) MAX(マックス)[事務用品・工具](P)ビット(B32X2)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「HV-R32G2」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。適合機種HV-R32G2用
鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]鉄筋結束機 ツインタイアMAX(マックス)[事務用品・工具]
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13安全装置トリガロック、メインスイッチ適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式4JタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
54,980税込60,478
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4
鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]鉄筋結束機 RB-610TMAX(マックス)[事務用品・工具]
229,800税込252,780
1台
当日出荷
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
充電式パワーランプ (本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式パワーランプ (本体のみ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
17,980税込19,778
1台
11日以内出荷
バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。 人感センサー搭載で防犯効果あり。 マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。 JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間
用途暗い現場での作業用。質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314機能人感センサー搭載光源LED電球(口金E26)バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種光束(Lm)900
マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス鉄筋結束機 RB-399SMAX(マックス)[事務用品・工具]
126,800税込139,480特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
リチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]リチウムイオン電池パックMAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1台
当日出荷
リチウムイオン電池パック。 残量表示付き。
蓄電池電圧(V)18
充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ブロアMAX(マックス)[事務用品・工具]
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
強弱2段階切替+無段変速スイッチ 電池残量表示付 便利なベルトフック付 ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A付属品ノズル(220mm)トラスコ品番414-1300長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)幅(mm)159高さ(mm)556電圧(V)DC14.4適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A
鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]鉄筋結束機ツインタイアMAX(マックス)[事務用品・工具]
179,800税込197,780
1台ほか
3日以内出荷
大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。
仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時)質量(kg)2.6(付属電池装着時)寸法対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時)ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060MAX(マックス)[事務用品・工具]
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式鉄筋結束機 ツインタイアMAX(マックス)[事務用品・工具]
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A関連資料製品カタログ(2.75MB)
35FN2用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]35FN2用コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]
329税込362
1個
当日出荷
TJ-35FN2用のコンタクトトップです。充電式フィニッシュネイラ用の先端パーツです。
用途充電式フィニッシュネイラ用パーツ。対応機種TJ-35FN2用
Pパイプサポート用アタッチM MAX(マックス)[事務用品・工具]Pパイプサポート用アタッチMMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,698税込4,068
1本
当日出荷
パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、この部品で簡単にできます。パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、手打ち作業で大変だったものもこの部品で簡単にできます。
用途パイプサポート用アタッチメント。適合機種HN-65FW1用
(P)ヒラウチ用コンタクトT MAX(マックス)[事務用品・工具](P)ヒラウチ用コンタクトTMAX(マックス)[事務用品・工具]
389税込428
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
(Pコンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具](PコンタクトトップユニットMAX(マックス)[事務用品・工具]
689税込758
1本
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具