絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,272)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,205)
  • BOSCH(ボッシュ)(712)
  • エスコ(545)
  • Panasonic(パナソニック)(327)
  • ミルウォーキーツール(326)
  • 日東工器(319)
  • 京セラインダストリアルツールズ(286)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(127)
  • ミスターマイスター(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • PROXXON(プロクソン)(106)
  • BLACK&DECKER(89)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(82)
  • 東京オートマック(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツインタイア用タイワイヤ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1セット(30巻)
    当日出荷
  • タイワイヤ(なまし鉄線) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイワイヤ(なまし鉄線)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(50巻)
    当日出荷
    1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
    長さ(m)約102線径(Φmm)0.8
  • 35P4用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    35P4用コンタクトトップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
    用途充電式ピンネイラ用パーツ。対応機種TJ-35P4用
  • (P)コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)コンタクトトップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    319税込351
    1本
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
    用途交換用コンタクトトップ。
  • 14.4Vリチウムイオン電池パック5.0Ah MAX(マックス)[事務用品・工具]

    14.4Vリチウムイオン電池パック5.0Ah

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-1697-27
  • 充電池 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電池

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • コンタクトトップ(オレンジ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップ(オレンジ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    479税込527
    1個
    当日出荷
    マックス製ねじ打機用コンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
    用途コンタクトトップ。モデルHV-R51G1-G,HV-R41G4-G,HV-R41G4-R,HV-R32G2-G,HV-R41G3-G,マックスターボドライバTD-332G等
  • (P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ビット(B41X2)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
    用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
  • 35FN2用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    35FN2用コンタクトトップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    329税込362
    1個
    当日出荷
    TJ-35FN2用のコンタクトトップです。充電式フィニッシュネイラ用の先端パーツです。
    用途充電式フィニッシュネイラ用パーツ。対応機種TJ-35FN2用
  • (Pコンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (Pコンタクトトップユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    689税込758
    1本
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途交換用コンタクトトップ。
  • (P)ノーズトップS MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ノーズトップS

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
    用途交換用ノーズトップ。適合機種HN-50N3・HN-50N4
  • コンタクトトップ 平打ち MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップ 平打ち

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    優しく安定押し付け平打用コンタクトトップです。杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくくなります。マックス製のピンネイラにご使用いただけます。
    用途コンタクトトップ。モデルHA-50P4(D),HA-50P3S(D)-G,HA-50P3(D)-G,TA-250P3(D),マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2等
  • コンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    689税込758
    1個
    当日出荷
    マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
    用途コンタクトトップ。仕様溝打用
  • (P)フック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)フック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    349税込384
    1本
    当日出荷
    釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
    用途フック。適合機種HN-90N1用
  • (P)フックASSY MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)フックASSY

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
    用途フック。適合機種HN-65N2(D)用
  • サイクロン式集塵ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    サイクロン式集塵ユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ラッチ機構で楽に着脱できます。ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、使用後のお手入れが簡単になります。
    用途充電式ハンディクリーナー(PJ-HC62)専用集塵ユニット。材質樹脂集塵容量(L)0.42
  • (P)アタッチメントB MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)アタッチメントB

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種釘打機HN-65N2/3/4(D)専用
  • (P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)コンタクトトップ(ミゾ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    349税込384
    1個
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
  • (P)ヒラウチ用コンタクトT MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ヒラウチ用コンタクトT

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
  • コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
    用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用
  • 鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
    仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)安全装置トリガロック、メインスイッチ結束秒数(秒)0.5以下(1回)対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
  • リチウムイオン急速充電器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    リチウムイオン急速充電器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    大型LEDランプ表示付きです。 電源コード巻き取り式です。 マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
    トラスコ品番149-1576質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)220消費電力(VA)220
  • 充電式丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ 【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!! ワンタッチで着脱できるダストボックス 切粉排出アタッチメント ゴミ捨てがサッとラク~に! 際切り機能(逆傾斜15°)
    付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書種別本体・バック付質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)120~127モーター直流モータ最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)傾斜切断(°)右45~左15バッテリー電圧(V)18LEDランプ白色ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
  • 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式鉄筋結束機 ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
    用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A
  • Pパイプサポート用アタッチM MAX(マックス)[事務用品・工具]

    Pパイプサポート用アタッチM

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、この部品で簡単にできます。パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、手打ち作業で大変だったものもこの部品で簡単にできます。
    用途パイプサポート用アタッチメント。適合機種HN-65FW1用
  • (Pウカセウチアタッチメント MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (Pウカセウチアタッチメント

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種HN-50N2(D)・HN-50N3(D)・HN-50N4(D)・HN-65N1
  • (P)コンタクトトップH MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)コンタクトトップH

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    509税込560
    1個
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
    用途交換用コンタクトトップ。適合機種HV-R41G5用
  • 65N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]

    65N3用型枠用浮かせ打A

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
    用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-65N3(D)
  • 充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
  • タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    鉄筋結束機用タイワイヤです。
    用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219トラスコ品番176-0346材質亜鉛メッキ線質量(kg)20.3入数95m×50巻
  • 充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ
    付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書種別本体・ケース付質量(kg)1.5kバッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
    用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
  • 紙パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
  • リチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    リチウムイオン電池パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    リチウムイオン電池パック。 残量表示付き。
    蓄電池電圧(V)18
  • 鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    179,800税込197,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!。アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。
    仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時)質量(kg)2.6(付属電池装着時)寸法対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時)ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)
  • 充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    切れ物現る!。充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!。Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!。最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
    付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
  • (P)ノーズトップN MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ノーズトップN

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
    用途交換用ノーズトップ。適合機種HN-50N3・HN-50N4
  • コンタクトトップF MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップF

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
    用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス常圧フィニッシュネイラTA-255SF1用
  • 50N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]

    50N3用型枠用浮かせ打A

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
    用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-50N3(D)
  • (P)ビット(B32X2) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ビット(B32X2)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「HV-R32G2」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
    用途交換用ビット。適合機種HV-R32G2用

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具