1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強弱2段階切替+無段変速スイッチ 電池残量表示付 便利なベルトフック付 ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m3/min)1.7 連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強) 質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時) 使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A 付属品ノズル(220mm) トラスコ品番414-1300 長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時) 幅(mm)159 高さ(mm)556 電圧(V)DC14.4 適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります