電動工具 :「dp」の検索結果

特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ 【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!! ワンタッチで着脱できるダストボックス 切粉排出アタッチメント ゴミ捨てがサッとラク~に! 際切り機能(逆傾斜15°)
バッテリー電圧(V)18 ノコ刃外径(Φmm)120~127 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分) ノコ刃内径(Φmm)20 付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書 種別本体・バック付 質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く モーター直流モータ 最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時) 傾斜切断(°)右45~左15 LEDランプ白色 ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。 付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグ トラスコ品番268-0011 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 切込深さ(mm)61(逆5°) バッテリー電圧(V)18 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。 トラスコ品番195-0354 セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック 質量(kg)3.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 アズワン品番64-8639-98 切込深さ(mm)(45°時)44 切込深さ(mm)(90°時)66 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

ノコ刃外径(Φmm)125 使用可能ノコ刃外径(mm)120~127 バッテリー電圧(V)18 最大切込深さ(mm)(90°時)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300 最大切込深さ(mm)(45°時)30 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書 トラスコ品番125-6625 質量(kg)3.25 モーター直流モータ 傾斜切断(°)右45~左15 LED色 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248 最大切込深さ(mm)(15°時)20
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります