電動工具 :「板金切断機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAZEN(山善)変速ジグソー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 6段階にスピード調節ができる変速機構付き ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。 木材、金属等の切断などに。 電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本 ストローク(mm)18 質量(kg)1.6 電流(A)4.7 消費電力(W)450 電源コード(m)1.5 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) ストローク数(min-1[回/分])800~3000 定格時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります