1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます。国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属。チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能。6段階変速
用途チェーンソーシャープナーとして。 付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1 質量(kg)約0.29 電圧(V)3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000 本体寸法(mm)約250×72×55 連続使用時間約30分 充電時間3.5時間 コレットサイズ(mm)3/2.35 バッテリー容量(Ah)1.5 USBタイプMicroUSB タイプB 変速機タイプ1~6変速
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング