電動工具 :「締め付けトルク 測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW-160E コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付) Autobahn 動画あり
締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。
用途自動車の整備などに最適 仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/s 付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケース
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります