電動工具 :「切削機 小型」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。
大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。
連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
質量(g)800
外径×全長(mm)44×228
トラスコ品番114-0361
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426
寸法(mm)100×350×140
質量(kg)2.2
振動数(min-1)12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。