電動工具 :「曲面研磨」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。 トラスコ品番837-0498 セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ 質量(kg)1.67 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電流(A)3.5 電源コード(m)2.4 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様電動式 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番138-8151 質量(kg)1.6 ベルト幅(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])3500 ベルト長さ(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります