1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本 トラスコ品番595-1449 幅(mm)【プーリー】50 径(Φmm)【プーリー】60 電源(V)AC100 消費電力(W)730 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 電源コード(m)2.5 ベルト速度(m/min)810 ベルト寸法(mm)50×490
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります