電動工具 :「15分 エポキシ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。
ベルト速度(m/min)400
ベルト寸法(mm)3~20×330
ベルト幅(mm)3~20
ベルト長さ(mm)330
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)2.1
消費電力(W)210
コード長さ(m)1.8
トラスコ品番364-0868
質量(kg)1.35
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。