電動工具 :「ものさし 2m」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ T定規(分度器付)。・ 円カット用R定規。・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに 幅(mm)最大カット:300 高さ(mm)最大カット:200 消費電力(W)23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57 取扱説明書(0.95MB)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターのスタンダードタイプです。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。平行カット用ガイドを使用すれば一定の幅でカットでき、角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ 平行カット用ガイド(T定規)。・ 角度調節カット用ガイド。・ ニクロム線スペア(0.14Φ × 5m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに 幅(mm)最大カット:180 高さ(mm)最大カット:155 消費電力(W)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×250 取扱説明書(0.52MB)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります