2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5409 型式低床型 質量(kg)280 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1380 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5395 型式標準型 質量(kg)325 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1750 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります