2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vマルチツール専用サンダーユニット
用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに 付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.38 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000 最大能力フル充電での作業時間 約20分 パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100 ストローク数(min-1)約20000 オービットダイヤ(mm)約1.4
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に 付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1 型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A 寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125 質量(kg)約1.2(ダストカップ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000 ペーパー寸法(mm)約124 バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 ストローク数(min-1)約6400~24000 オービットダイヤ(mm)約2.4 関連資料(1.82MB)
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります