電動工具 :「ブロワ風量」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式) 定格消費電力(W)650 定格時間(分)30 風圧(kPa)(最大)約3.9
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に 付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1 質量(kg)1.2(ノズル含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000 連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分 最大風量(m3/min)~約1.9 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 最大風速(m/s)~約63.5
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります