電動工具 :「内径20mm」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)AC100 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)約1.8 切断能力(mm)パイプΦ48.6 切断能力(mm)パイプ角40×40 切断能力(mm)アングル50×50 対応材質鉄工 チップソー外径(Φmm)165 チップソー内径(Φmm)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約4.4 セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300 刃数(p)36 チップソー厚さ(mm)1.6 開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

DM-100 電気丸のこ EARTH MAN 動画あり
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000 電源(V)AC100 電流(A)7.5 定格消費電力(W)705 コード長さ(m)約5 対応材質木工用 傾斜角度(°)0~45 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)31 最大切込深さ(mm)(90°時)48 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.7 付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210 定格時間(分)30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45° 付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.3 対応材質鉄工用 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383 切断能力(mm)パイプΦ60 定格時間(分)約30 切断能力(mm)パイプ角50×50 切断能力(mm)アングル60×60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに 仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45° 付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm) 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395 定格時間(分)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

DM-110 電気丸のこ EARTH MAN 動画あり
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200 電源(V)AC100 電流(A)9.5 定格消費電力(W)900 コード長さ(m)約5 対応材質木工用 傾斜角度(°)0~45 ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)56 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約3.5 付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234 定格時間(分)30
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に 付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1 質量(kg)約1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速) 最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回 のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

DM-144LiAX S-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に 使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用) モーター電圧(V)DC14.4 チップソー外径(Φmm)110 回転数(min-1[r.p.m])約1900 チップソー内径(Φmm)20 セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1 質量(kg)約1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200 刃数(p)30 最大切込深さ(mm)約39 バッテリー電圧(V)14.4 チップソー厚さ(mm)1.4
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断 回転数(min-1[r.p.m])約5300 電源(V)AC100 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)2.0 対応材質木工用 ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)9(付属品は除く) 付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450 仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45° 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190 定格時間(分)30
1台
27,980 税込30,778
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります