電動工具 :「半田 こて先」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HC-37LiA Home-Link 3.7Vはんだごて&スチロールカッター EARTH MAN 動画あり
用途に合わせて先端パーツを付け替えできる2WAYタイプ USB充電式
用途はんだ付け 発泡スチロールの切断加工 付属品はんだごて&スチロールカッター本体×1 、こて先ユニット×1 、ヒーターユニット(ショート)×1 、ヒーターユニット(ロング)×1 、保護キャップ(出荷時本体取付済)×1 、USBケーブル×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1 質量(g)約110 消費電力(W)【こて先ユニット】8、【ヒーターユニット(ショート)】10、【ヒーターユニット(ロング)】10 ケーブル長(m)USB:約0.58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約150×27×35 最高温度(℃)【こて先ユニット】約420、【ヒーターユニット(ショート)】約300、【ヒーターユニット(ロング)】約290 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 連続使用時間(分)【こて先ユニット】約45、【ヒーターユニット(ショート)】約25、【ヒーターユニット(ロング)】約25 バッテリーリチウムイオン電池(※交換不可) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.7 本体電圧(V)DC3.7 切断可能肉厚(mm)【ヒーターユニット(ショート)】最大約40、【ヒーターユニット(ロング)】最大約60 充電時間(時間)最大約3(空→フル充電) 入力電流(mA)充電プラグ:500 アズワン品番64-7755-23
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります