電動工具 :「角 木材」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vマルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット/フル充電での作業量:約20分(木材サンディング時)/約250本(#12×50mm丸釘切断時)
用途木材の中抜き切断・軟鉄材等の面一切断に/角の研削・ちょっとした面積の研削に 質量(g)400 振動数(min-1)約0~18,000 振動角度(°)約3.2 切り込み深さ(mm)【目安】木材:約25 鉄工(軟鉄):約4
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m])約170 電源(V)AC100 電流(A)0.35 定格消費電力(W)25 コード長さ(m)約1 穴あけ能力(mm) 木工最大4 最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約0.43 セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に 付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1 質量(kg)約1.4 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)3.6 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 振動数(min-1)約13000~18000 定格時間(分)30分 振動角度(°)約3.5 切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に 付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1 質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135 チェーンスピード(m/s)約4.8 ゲージ.043("" 1.1mm) コマ数28 有効切断長さ(mm)約100 1充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回 ピッチ(inch)1/4
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V)AC100 電流(A)1 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 切断能力(mm)薄鉄板2 切断能力(mm)真鍮板約3 切断能力(mm)木材約45 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm)約20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)13.5 付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm)245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625 テーブル高さ(mm)165 フトコロ奥行寸法(mm)最大400 テーブル傾斜角(°)0~45 定格時間(分)30 ピン間距離(mm)約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります