電動工具 :「軽自動車ホイール締め付けトルク」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く) 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)約200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約120
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります