電動工具 :「電動 糸鋸盤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V)AC100 電流(A)1 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 切断能力(mm)薄鉄板2 切断能力(mm)真鍮板約3 切断能力(mm)木材約45 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm)約20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)13.5 付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm)245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625 テーブル高さ(mm)165 フトコロ奥行寸法(mm)最大400 テーブル傾斜角(°)0~45 定格時間(分)30 ピン間距離(mm)約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります