電動工具 :「電動ガン」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に
付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000
長さ(mm)使用T型ネイル:10
質量(kg)約0.7
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)40
ステープル装填数100本まで
定格時間(分)10
ステープル幅(mm)10~12
操作回数最大:1本/秒
ステープル長さ(mm)6/8/10
アズワン品番64-6447-44
装填数T型ネイル:50本まで
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。