電動工具 :「6.35mm六角軸」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに 仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m 付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C) 質量(g)約160 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55 最大締付トルク(N・m)約2.0(電動) 充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電) バッテリー容量(Ah)0.8 入力電流(mA)充電プラグ:500 適合ビット(mm)6.35mm六角軸用
1個
4,998 税込5,498
欠品中

乾電池式で場所を選ばず大活躍。 軽量&コンパクトで扱いやすい。 マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。 締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。
用途ネジの締め付け・ゆるめに。 木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売) 回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材) 穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材) 電源単三アルカリ乾電池4本 定格使用時間(分)10 付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本) 質量(g)240(本体のみ) 長さ(mm)約110 幅(mm)45 高さ(mm)155 電圧(V)DC6 最大締付トルク(N・m)約3.0 適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) 長さ(mm)約131 幅(mm)約41 質量(kg)約0.4 高さ(mm)約144 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.35 コード長さ(m)約1 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20 クラッチ数(段)1~6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1 質量(g)191 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電:10~35 最大トルク(N・m)(電動)0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 充電時間約2時間(空→フル充電) モーター電圧(V)3.7 トルク(N・m)耐久(手動時):10 バッテリー容量(mAh)2000 差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

DDR-144LiB S-Link 14.4V2スピードドリルドライバー&Dr. バッテリー1個 EARTH MAN 動画あり
18段階 クラッチ調整可能 LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA) セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1 質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む) 出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く) 出力電流(A)1 使用電池リチウムイオン電池 充電器形名充電器(BC-144LiA) モーター電圧(V)DC14.4 クラッチ数(段)18段(最小1~最大18) アズワン品番64-4062-42
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm 寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150 質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC4.8 コード長さ(m)約1.8 穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)] 出力電圧(V)DC6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) ビット差込部(mm)6.35/六角軸用 使用電池ニカド電池 モーター電圧(V)DC4.8 木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) 充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m])約170 電源(V)AC100 電流(A)0.35 定格消費電力(W)25 コード長さ(m)約1 穴あけ能力(mm) 木工最大4 最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約0.43 セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。 木材・樹脂の穴あけに。 回転数(min-1[r.p.m])約0~2500 電源(V)AC100 電流(A)1.6 消費電力(W)140 コード長さ(m)約5 最大トルク(Nm[kgf-cm])最大約100(1020) 打撃数(min-1[回/分])0~3100 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.1 付属品6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×60×235 定格時間(分)30
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷

DDR-37LiA Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー EARTH MAN 動画あり
・USB充電式:USBケーブル×1 ・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付 ・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200 セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1 質量(kg)約0.34 電源(V)【内蔵バッテリー】3.7 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58 穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70 ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本 最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm) 電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可 入力電流(mA)充電プラグ:500 差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式) アズワン品番64-4062-50
1台
5,798 税込6,378
欠品中

軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに 質量(kg)約0.9(内蔵バッテリー) 定格電圧(V)AC100 能力普通ボルト M5~12/高力ボルト M5~10 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 締付能力(高力ボルト)M5~10 電池リチウムイオン電池 モーター電圧(V)(本体)DC10.8 充電時間(分)約90 差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる 充電時間最大約3時間 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1 質量(g)190 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 入力電流(mA)500 サイズ(mm)160×45×45
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V充電式マルチツール専用
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74 打撃数(min-1[回/分])約0~3300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速) ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本 締付能力(普通ボルト)M5~M12 締付能力(高力ボルト)M5~M10 差込口6.35mm六角軸 最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.66 最大トルク(N・m)高速6/低速25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0~1300/低速0~350 ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本 クラッチ数(段)22(最小1~最大22) 最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に 付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1 ストローク(mm)約15 質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ) ピッチ(mm)2.8 山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ) 打撃数(min-1[回/分])約0~3300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速) ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本 板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0 モーター電圧(V)DC18 能力(mm) 普通ボルトM5~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時 差込口ビット:6.35mm六角軸 ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速) 最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835] 刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130 刃部加工衝撃焼入 1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります