継ぎ足し充電OK
USB出力付バッテリーパック
充電残量機能付
用途18V専用充電器BC-180LiAの専用バッテリー
出力電圧(V)USB:DC5
出力電流(A)USB:1
電池リチウムイオン電池
アズワン品番64-4076-84
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。
USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック
仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約70
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池式ルーター
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。
3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に
セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2
電圧(V)3.7
電力(W)7(50/60Hz)
出力電圧(V)DC5
チャック能力(mm)Φ2.35
使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
出力電流(mA)500
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)600
定格使用時間(分)約15
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1
・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付
・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200
セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1
質量(kg)約0.34
電源(V)【内蔵バッテリー】3.7
電圧(V)充電プラグ:DC5
ケーブル長(m)約0.58
穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70
ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本
最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm)
電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
入力電流(mA)充電プラグ:500
差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)
アズワン品番64-4062-50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに
仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m
付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)
質量(g)約160
電圧(V)充電プラグ:DC5
ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55
最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)
充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)
バッテリー容量(Ah)0.8
入力電流(mA)充電プラグ:500
適合ビット(mm)6.35mm六角軸用
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
楕円回転で手がけワックス感覚
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】
電流(A)1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)(本体)DC14.4
充電時間(分)約70
パッド径(Φmm)約148
1充電当たりの作業量(目安): 約45分
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途に合わせて先端パーツを付け替えできる2WAYタイプ
USB充電式
用途はんだ付け 発泡スチロールの切断加工
付属品はんだごて&スチロールカッター本体×1 、こて先ユニット×1 、ヒーターユニット(ショート)×1 、ヒーターユニット(ロング)×1 、保護キャップ(出荷時本体取付済)×1 、USBケーブル×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1
質量(g)約110
消費電力(W)【こて先ユニット】8、【ヒーターユニット(ショート)】10、【ヒーターユニット(ロング)】10
ケーブル長(m)USB:約0.58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約150×27×35
最高温度(℃)【こて先ユニット】約420、【ヒーターユニット(ショート)】約300、【ヒーターユニット(ロング)】約290
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)【こて先ユニット】約45、【ヒーターユニット(ショート)】約25、【ヒーターユニット(ロング)】約25
バッテリーリチウムイオン電池(※交換不可)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
本体電圧(V)DC3.7
切断可能肉厚(mm)【ヒーターユニット(ショート)】最大約40、【ヒーターユニット(ロング)】最大約60
充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)
入力電流(mA)充電プラグ:500
アズワン品番64-7755-23
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)
セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1
質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)
出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)
出力電流(A)1
使用電池リチウムイオン電池
充電器形名充電器(BC-144LiA)
モーター電圧(V)DC14.4
クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)
アズワン品番64-4062-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き
〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途木材・枝の切断に
一般金属の切断に
仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回
ストローク(mm)約13
質量(kg)1
タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
定格電圧(V)AC100
山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170
板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1
出力電流(A)USB:1
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約70
最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0
ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)
刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130
刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる
充電時間最大約3時間
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1
質量(g)190
ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)
入力電流(mA)500
サイズ(mm)160×45×45
扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書
質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電温度:10~35
ケーブル長(m)約0.58
最大トルク(N・m)約4.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah
ビット差込部(mm)6.35六角軸
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(分)約90
入力電流(A)充電プラグ:1
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書
質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電温度:10~35
ケーブル長(m)約0.58
最大トルク(N・m)約4.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah
ビット差込部(mm)6.35六角軸
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(分)約90
入力電流(A)充電プラグ:1
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。