電動工具 :「切断刃」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)バーティカルリング
レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種レシプロソー、セイバーソー 適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)バーティカルリング
レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
用途パイプの切断に。 トラスコ品番254-5475 アズワン品番65-2354-20
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ST050 バーティカルリング ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)バーティカルリング
レシプロソーで既設管を直角切断。 直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。 切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。 正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。 高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。
適合機種レシプロソー/セーバーソー 厚さ(mm)30(切断時) 質量(kg)1.4 サイズ125A 適合サイズ(mm)139.8 横幅(mm)175(切断時) 適合切断材鋼管/SUS/塩ビ 適合厚さ(mm)0.9/1.3(鋸刃) 適合刃長(mm)250以上
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーSAW P400
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。 回転速度(min-1[r.p.m])4000 付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ 質量(kg)6.6 肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22 モーター100V・1010W(50/60Hz) 使用率(%)25 面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)バンドソービーバー 4FEco
バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50 切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50 切断能力(mm)H鋼(90°)100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)33
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)バンドソービーバー 4Eco
バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130 切断能力(mm)パイプ角□100 切断能力(mm)H鋼100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60 対応材質鉄工 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)31
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

BB1000 バンドソービーバー10 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)バンドソービーバー10
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446 方式荷重:ばね式 本体質量(kg)55 モーター(W)200 切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100 モーター電圧(V)100 アズワン品番65-2354-14
1個
349,800 税込384,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)パイプソー380SA
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に 電源(V)100 モーター(W)1300 ストローク量(mm)57
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)タイガーソー130V
耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
用途鉄管・既設管の切断に。 電源(V)100 電源コード(m)2.3 付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース 質量(kg)3.8 切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20 モーター直流整流子モータ 12A/1,100W ストローク長(mm)29 ストローク数(min-1)0~2700 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

PS200SP パイプソー200SP ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)パイプソー200SP
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4 電源(V)100 モーター(W)1300 安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93 付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース 質量(kg)3.9 トラスコ品番495-8535
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーSAW170E
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2 質量(kg)5.8 肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8 使用率(%)0.25 モーター(W)1010 回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500 切断能力(Φmm)15~170(10~150A) モーター電圧(V)100 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

EX280SP ビーバーSAW280SP ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)ビーバーSAW280SP
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAW超硬B165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35 ※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要 本体質量(kg)13.3 使用率(%)25 回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2885 切断能力(Φmm)40~280 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
359,800 税込395,780
当日出荷

超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。 Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。 頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])3500 切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170 切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170 電源(V)100 モーター(W)790 切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0 肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240 付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ 使用率(%)25 質量(kg)5.8 コードNo.EX170 トラスコ品番351-5168
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります