電動工具 :「樹脂切断」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に 電源(V)100 モーター(W)1300 ストローク量(mm)57
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180 切断能力(mm)パイプ角□150 切断能力(mm)H鋼150×150 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80 対応材質鉄工/樹脂/アルミ 切断角度90 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式チェンバイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)42 トラスコ品番258-8609
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77 切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75 切断能力(mm)H鋼(90°)150×125 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式平バイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)47 トラスコ品番258-8595
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。 Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。 頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])3500 切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170 切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170 電源(V)100 モーター(W)790 切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0 肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240 付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ 使用率(%)25 質量(kg)5.8 コードNo.EX170 トラスコ品番351-5168
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング